GRUNDFOS - Tanque expansión con diafragma caucho GT-H-24V sin pie - 96528339
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apropiado para calefacción central - no
Apto para refrigeración - no
Adecuado para agua del grifo - sí
Volumen - 24 l
Presión previa - 1.9 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96528339
Ref.Sonepar
714285
EAN
5700397133392
Apropiado para calefacción central:
no
Apto para refrigeración:
no
Adecuado para agua del grifo:
sí
Volumen:
24 l
Presión previa:
1.9 bar
máx. presión de funcionamiento:
10 bar
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
0...90 °C
Con soporte de pared fijo:
no
Posición vertical:
sí
Posición, horizontal:
no
Con patas:
no
Con membrana intercambiable:
no
Diámetro interior nominal, conexión de expansión:
1 pulgada (25)
Conexión:
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Material de membrana/vejiga:
Caucho de butilo IIR
Etapa de compresión de brida:
PN 10
Con vaso de expansión membrana:
no
Color:
Gris
Con desagüe:
no
Diámetro:
300 mm
Altura:
461 mm
Con indicador de presión:
no
Con válvula de seguridad:
no
Con material de montaje:
no
Mezcla máxima de glycol:
0 %
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


