GRUNDFOS - TRITURADORA SOLOLIFT2 C-3 1X230V - 97775317
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje detrás del inodoro - no
Corte - no
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - PP-GF
Número de bombas - 1
Flujo volumétrico (BEP) - 6.12 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97775317
Ref.Sonepar
461704
EAN
5710624187265
Montaje detrás del inodoro:
no
Corte:
no
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
PP-GF
Número de bombas:
1
Flujo volumétrico (BEP):
6.12 m³/h
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Corriente nominal:
3.1 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Conexión en el lado de alimentación:
Extremo del tubo
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 32
Anchura:
158.3 mm
Profundidad:
493 mm
Altura:
344.3 mm
Max. Dimensión de las partes fijas:
10 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


