GRUNDFOS - TRITURADORA SOLOLIFT2 CWC-3 1x230V - 97775316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje detrás del inodoro - sí
Corte - sí
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - PP-GF
Número de bombas - 1
Flujo volumétrico (BEP) - 4.75 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97775316
Ref.Sonepar
676296
EAN
5710624187258
Montaje detrás del inodoro:
sí
Corte:
sí
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
PP-GF
Número de bombas:
1
Flujo volumétrico (BEP):
4.75 m³/h
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Corriente nominal:
3 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Conexión en el lado de alimentación:
Extremo del tubo
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
DN 100
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 100
Anchura:
164.2 mm
Profundidad:
538.4 mm
Altura:
368.1 mm
Max. Dimensión de las partes fijas:
40 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


