GRUNDFOS - TRITURADORA SOLOLIFT2 D-2 1X230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje detrás del inodoro - no
Corte - no
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - PP-GF
Número de bombas - 1
Flujo volumétrico (BEP) - 3.82 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97775318
Ref.Sonepar
677178
EAN
5710624187272
Montaje detrás del inodoro:
no
Corte:
no
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
PP-GF
Número de bombas:
1
Flujo volumétrico (BEP):
3.82 m³/h
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Corriente nominal:
1.3 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Conexión en el lado de alimentación:
Extremo del tubo
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 32
Anchura:
219.7 mm
Profundidad:
396.5 mm
Altura:
164.8 mm
Max. Dimensión de las partes fijas:
10 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


