GRUNDFOS - TRITURADORA SOLOLIFT2 WC-3 1X230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje detrás del inodoro - sí
Corte - sí
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - PP-GF
Número de bombas - 1
Flujo volumétrico (BEP) - 4.93 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97775315
Ref.Sonepar
284323
EAN
5710624187241
Montaje detrás del inodoro:
sí
Corte:
sí
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
PP-GF
Número de bombas:
1
Flujo volumétrico (BEP):
4.93 m³/h
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Corriente nominal:
3 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Conexión en el lado de alimentación:
Extremo del tubo
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 32
Anchura:
175.5 mm
Profundidad:
545.4 mm
Altura:
349.9 mm
Max. Dimensión de las partes fijas:
40 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


