GRUNDFOS - Unidad de aumento de presión JP 4-54 PT-H 1x230V 50Hz 1,5m schuko HU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para agua del grifo - sí
Adecuado para aguas pluviales - sí
Adecuado para riego por aspersión/irrigación - sí
Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 304 (1.4301)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99463876
Ref.Sonepar
845742
EAN
5713829542464
Adecuado para agua del grifo:
sí
Adecuado para aguas pluviales:
sí
Adecuado para riego por aspersión/irrigación:
sí
Material de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Material impulsor / rueda de bomba:
Polipropileno
Calidad del material del impulsor:
Otros
Depósito de material:
Plástico
Clase de calidad del depósito:
Otros
Número de bombas:
1
Flujo volumétrico (BEP):
4 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
450.99 kPa
Flujo de descarga máx.:
4 m³/h
Altura máxima estática:
54 m
máx. presión de funcionamiento:
6 bar
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Longitud de cable:
1.5 m
Intervalo de tensión nominal:
220...240 V
Número de fases:
1
Frecuencia:
50 Hz
Corriente nominal:
5.1 A
Potencia motor a la entrada (P1):
1.13 kW
Potencia motor a la salida (P2):
0.746 kW
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2800 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Comunicación:
Ninguno
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Estandar radio 5G:
no
Interface señal 0-10V/2-10V:
no
Interface señal 0-20mA/4-20mA:
no
Interface PT100/PT1000/PTC:
no
Interface PWM:
no
Interface de contador de pulsos:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Soporta protocolo CAN/CANOpen:
no
Soporta protocolo Modbus TCP:
no
Soporta protocolo Modbus RTU:
no
Soporta protocolo BACnet MS/TP:
no
Soporta protocolo BACnet IP:
no
Soporta protocolo LON/LONWorks:
no
Soporta protocolo LIN Bus:
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
0...40 °C
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Conexión en el lado de alimentación:
Otros
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
1 pulgada (25)
Estandar de conexión entrada:
ISO 228-1
Conexión lado de salida:
Otros
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
1 pulgada (25)
Estandar de conexión de salida:
ISO 228-1
Instalación de succión:
sí
Con tubo bypass:
no
Grado de protección bomba (IP):
IP44
Grado de protección cabina (IP):
IP44
Longitud:
493 mm
Anchura:
263 mm
Altura:
577 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


