GRUNDFOS - Válvula no-retorno 2" RP/RP - 96002002

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Válvula no-retorno 2" RP/RP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Válvula

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Apropiado para instalaciones elevadoras de tensión - no

  • Apropiado para bombas de dosificado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96002002

Ref.Sonepar

668020

EAN

5708601065279

Tipo de accesorio:

Válvula

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Apropiado para instalaciones elevadoras de tensión:

no

Apropiado para bombas de dosificado:

no

Material:

Hierro fundido

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS