GTLED - ARMARIO 19" M 6U F450 1CUE+ACC GLOBAL

CopiarCopiar
GTLED - ARMARIO 19" M 6U F450 1CUE+ACC GLOBAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión modular - 482,6 mm (19 pulgadas)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31GTM6F4

Ref.Sonepar

387549

EAN

8435481002427

Dimensión modular:

482,6 mm (19 pulgadas)

Un producto de GTLED

Descubra la serie GTLED