GUT - B.CENT.MULTICEL.MK EXPERT 220-240V 5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GMK 1100
Ref.Sonepar
736496
EAN
8436028581627
Bomba centrífugo/a multicelular GMK 1100 5A. Temperatura del líquido: desde 0ºC hasta 35ºC. Temperatura máxima de ambiente: 40ºC. Presión máxima de trabajo: 6 bar. Líquido bombeado: sin partículas sólidas o abrasivas, limpio, químicamente neutro, no cristalizado ni agresivo. Cuerpo de aspiración y fundición gris. Cuerpo bomba y eje del motor en acero inoxidable. Turbinas y difusores en polipropileno. Sello mecánico en grafito / cerámica. Conexión de aspiración e impulsión de 1". Completamente cerrado, protección IP 44, con ventilación exterior. Monofásicos con condensador incorporado. Voltaje: 220-240 V. P1 Max: 1250 W. p2 Nominal: 880 KW , HP: 1,1. Condensador: 20 MF. VC: 450.
Un producto de GUT
Descubra la serie GUT


