GUT - B.SUM.14M3/H 9M MONOF.220V P/DRENAJE - GKS - 751 P

CopiarCopiar
GUT - B.SUM.14M3/H 9M MONOF.220V P/DRENAJE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GKS - 751 P

Ref.Sonepar

427760

EAN

8436028581481

Bomba sumergible para drenaje y aguas residuales GKS 751 P. Cuerpo de la bomba, rodete, tapa y rejilla de aspiración de tecnopolímero. Motor, eje motor y tornillos en acero inoxidable. Triple cierre de retenes interpuestos con pre cámara de aceite. Motor asíncrono sumergible de servicio continuo. Estator albergado en una envoltura hermética de acero inoxidable. Rotor montado sobre cojinetes sobre dimensionados engrasados de por vida. Protección termoamperimétrica incorporada y condensador permanente en la versión monofásica. Potencia: 750W. Corriente: monofásica voltaje 50 Hz: 220v. Altura máxima metros: 9. Caudal máximo m3/h: 14. Altura de elevación: hasta 9 m. Rango de temperatura: de 0ºC a 40ºC. Líquido bombeado: aguas sucias de fosas sépticas, sin filamentos. Profundidad de inmersión: 7 m. Grado de protección IP: 68. Aislamiento clase F.

Un producto de GUT

Descubra la serie GUT