H&H IDROSPANIA - DESCARGADOR DOBLE PULSADOR "DENIA" CON BASE (BOLSA) - 53010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53010
Ref.Sonepar
172716
EAN
8437012763203,
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
12 mm
Anchura:
4 mm
Los tubos PM están diseñados para permitir su acople a cables de distintas medidas.
Un producto de H&H IDROSPANIA
Descubra la serie H&H IDROSPANIA


