HAGER - A. Univ.,IP44,cl.II 1850+100 x1050x205mm

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - A. Univ.,IP44,cl.II 1850+100 x1050x205mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Instalación de suelo

  • Tipo de cubierta - Tapa

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Doble

  • Cubierta/puerta transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FP24SN2

Ref.Sonepar

1197211

EAN

3250612668984

Método de montaje:

Instalación de suelo

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Doble

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

no

Intensidad nominal (In):

400 A

Altura:

1950 mm

Anchura:

1050 mm

Profundidad:

205 mm

Profundidad constructiva:

205 mm

Profundidad interna:

143 mm

Gabinete de espesor de placa:

1 mm

Placa espesor puerta/cubierta:

1 mm

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Número de módulos:

576

Número de filas:

12

Anchura en módulos:

48

Número de aperturas para placas de brida:

8

Extensión posible:

sí

Número de entradas de conductos:

8

Material de la carcasa:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

no

Compatible para la protección contra descargas eléctricas:

no

Grado de protección (IP):

IP44

Clase de protección:

II

Fuerza del impacto:

IK09

Integridad de circuitos:

Ninguno

Cubierta con liberador de sobrepresión:

no

Armario Univers metálico, IP44, clase II alt.1850+100 a.1050 p.205 mm

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER