HAGER - ABRAZADERA UNIÓN CANAL METÁLICA 240X38
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del conducto - 240 mm
Altura del conducto - 38 mm
Modelo - Borde
Apto para junta de expansión - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UKS240380
Ref.Sonepar
1063122
EAN
4012002239148
Anchura del conducto:
240 mm
Altura del conducto:
38 mm
Modelo:
Borde
Apto para junta de expansión:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Con ecualización potencial:
sí
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


