HAGER - ABRAZADERA UNIÓN CANAL METÁLICA 340X48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del conducto - 340 mm
Altura del conducto - 48 mm
Modelo - Borde
Apto para junta de expansión - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UKS340480
Ref.Sonepar
1044714
EAN
4012002239186
Anchura del conducto:
340 mm
Altura del conducto:
48 mm
Modelo:
Borde
Apto para junta de expansión:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Con ecualización potencial:
sí
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


