HAGER - ACB HW1 1600A 4P 55KA FIJO.P.SENTINEL EN - HW1M416FE

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - ACB HW1 1600A 4P 55KA FIJO.P.SENTINEL EN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1600 A

  • Intervalo de tensión nominal - 440...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Pérdida de potencia - 129.6 W

  • Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HW1M416FE

Ref.Sonepar

1147388

EAN

3250613236533

Intensidad permanente nominal Iu:

1600 A

Intervalo de tensión nominal:

440...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Pérdida de potencia:

129.6 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión por carriles

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

4

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Otros

Tipo de elemento de control:

Botón pulsador

Dispositivo completo con unidad de protección:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

Automáticos y diferenciales. Interruptor automático. Bastidor abiertoInterruptor automático ACB HW1 1600A 4P 55kA fijo P Sentinel EN

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER