HAGER - Accesorio carril DIN para X160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fijación - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril - Recto
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HYA033H
Ref.Sonepar
609587
EAN
3250613370558
Tipo de fijación:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril:
Recto
Material:
Plástico
Rail Dan adaptador para x160 (recambio). Este accesorio de material plástico está indicado para montaje en raíl DIN. Así, dispone de un grado de polución 3 y una altitud de 2000mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama x160, línea que ofrece una variedad de accesorios indicados para servidores de monitorización de energía.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


