HAGER - Adaptador 1 mecanismo Simon27 para LFF ancho 110mm blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 110 mm
Longitud - 90 mm
Anchura de apertura - 45 mm
Altura métrica de la apertura - 45 mm
Tipo de dispositivo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFF71S1109016
Ref.Sonepar
946884
EAN
4012740013550
Ancho de cobertura:
110 mm
Longitud:
90 mm
Anchura de apertura:
45 mm
Altura métrica de la apertura:
45 mm
Tipo de dispositivo:
Otros
Modelo:
Liso
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Película protectora:
no
Tipo de fijación:
Por dentro
Recubrimiento de junta:
sí
Con área para etiqueta:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


