HAGER - Adaptador 1 mecanismo universal para LFF ancho 110mm blanco RAL9016

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Adaptador 1 mecanismo universal para LFF ancho 110mm blanco RAL9016

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9016

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LFF71U1109016

Ref.Sonepar

838351

EAN

4012740013581

Modelo:

Único

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Número RAL:

9016

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Bandejas, canales y tubos conducción cables. Accesorios para canal. Gestión del cableadoAdaptador 1 mecanismo universal para LFF ancho 110mm blanco RAL9016

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER