HAGER - Adaptador 1 mecanismo universal para LFF ancho 90mm blanco RAL9016

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Adaptador 1 mecanismo universal para LFF ancho 90mm blanco RAL9016

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9016

  • Libre de halógenos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LFF71U0909016

Ref.Sonepar

838350

EAN

4012740013574

Modelo:

Único

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Número RAL:

9016

Libre de halógenos:

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Accesorios para canal. Adaptador 1 mecanismo universal para LFF ancho 90mm blanco RAL9016

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER