HAGER - Adaptador doble mecanismo SIMON 27 LF 40/60x110

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Adaptador doble mecanismo SIMON 27 LF 40/60x110

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 170 mm

  • Modelo - Liso

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LFF72S1109010

Ref.Sonepar

71174

EAN

4012740868709

Longitud:

170 mm

Modelo:

Liso

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Película protectora:

no

Tipo de fijación:

Por dentro

Recubrimiento de junta:

Con área para etiqueta:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Adaptador 2 mecanismos Simón 27 fabricado en ABS. Este accesorio fabricado en ABS de color blanco nieve RAL9010 está indicado para canal LF de 110mm de ancho. Además, el dispositivo se enmarca dentro de serie tehalit.LF, línea que ofrece soluciones para nueva construcción o renovación, vivienda o terciario. Asimismo, entre sus características destacan las numerosas prestaciones y las facilidades instalativas

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER