HAGER - Adaptador estanca SYSTO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Con tapa con bisagras - sí
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Dimensiones - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WNA450
Ref.Sonepar
204496
EAN
3250617174503
Color:
Gris
Con tapa con bisagras:
sí
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Dimensiones:
Otros
Ancho del dispositivo:
75 mm
Altura del dispositivo:
68 mm
Profundidad del dispositivo:
40 mm


