HAGER - Adaptador gallery lumina aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Plata
RAL-número (semejante) - 9006
Con tapa con bisagras - no
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WL2522
Ref.Sonepar
1266269
EAN
8694407002785
Color:
Plata
RAL-número (semejante):
9006
Con tapa con bisagras:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Dimensiones:
SQ45/SQ45
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
27.5 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


