HAGER - Adaptador gallery lumina negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
RAL-número (semejante) - 9004
Con tapa con bisagras - no
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WL2523
Ref.Sonepar
1231998
EAN
8694407002792
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9004
Con tapa con bisagras:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Dimensiones:
SQ45/SQ45
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
27.5 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


