HAGER - Adaptador mecanismo modular triple 45x45 aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 110 mm
Longitud - 210 mm
Anchura de apertura - 135 mm
Altura métrica de la apertura - 45 mm
Número de unidades - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFF73H110ALU
Ref.Sonepar
351049
EAN
4012740903851
Ancho de cobertura:
110 mm
Longitud:
210 mm
Anchura de apertura:
135 mm
Altura métrica de la apertura:
45 mm
Número de unidades:
3
Tipo de dispositivo:
Salida de toma para conducto de pared, triple
Modelo:
Liso
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Aluminio
Número RAL:
0
Película protectora:
no
Tipo de fijación:
Por dentro
Recubrimiento de junta:
sí
Con área para etiqueta:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


