HAGER - Adaptador mecanismo universal LF 40/60x110

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Adaptador mecanismo universal LF 40/60x110

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Liso

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LFF71U1109010

Ref.Sonepar

71170

EAN

4012740868631

Modelo:

Liso

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Película protectora:

no

Tipo de fijación:

Por dentro

Recubrimiento de junta:

sí

Adaptador 1 mecanismos universal fabricado ABS. Este accesorio de color blanco nieve RAL9010 está indicado para canal LF con 110mm de ancho. Además, el dispositivo se enmarca dentro de serie tehalit.LF, línea que ofrece soluciones para nueva construcción o renovación, vivienda o terciario. Asimismo, entre sus características destacan las numerosas prestaciones y las facilidades instalativas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER