HAGER - Adaptador simple mecanismo 45x45 LF 40/60x90

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Adaptador simple mecanismo 45x45 LF 40/60x90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Liso

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LFF71H0909010

Ref.Sonepar

105124

EAN

4012740868501

Modelo:

Liso

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Película protectora:

no

Tipo de fijación:

Por dentro

Recubrimiento de junta:

sí

Con área para etiqueta:

no

Adaptador simple de 1 mecanismos compatible con aparamenta de 45x45mm. Este accesorio fabricado en ABS de color blanco nieve RAL9010 está indicado para canal LF con 90mm de ancho. Además, el dispositivo se enmarca dentro de serie tehalit.LF, línea que ofrece soluciones para nueva construcción o renovación, vivienda o terciario. Asimismo, entre sus características destacan las numerosas prestaciones y las facilidades instalativas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER