HAGER - Adaptador simple mecanismo módulo SIMON 27 40/60x90

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Adaptador simple mecanismo módulo SIMON 27 40/60x90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 90 mm

  • Modelo - Liso

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LFF71S0909010

Ref.Sonepar

249105

EAN

4012740868587

Longitud:

90 mm

Modelo:

Liso

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Película protectora:

no

Tipo de fijación:

Por dentro

Recubrimiento de junta:

Con área para etiqueta:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Adaptador 1 mecanismo Simón 27 fabricado ABS. Este accesorio de color blanco nieve RAL9010 está indicado para canal LF con 90mm de ancho. Además, el dispositivo se enmarca dentro de serie tehalit.LF, línea que ofrece soluciones para nueva construcción o renovación, vivienda o terciario. Asimismo, entre sus características destacan las numerosas prestaciones y las facilidades instalativas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER