HAGER - Adaptador SYSTO para VEGA-D IP41 con tapa

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Adaptador SYSTO para VEGA-D IP41 con tapa

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9010

  • Con tapa con bisagras - no

  • Con espacio para la etiqueta - no

  • Bloqueable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FD00E1

Ref.Sonepar

145405

EAN

3250617860499

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con tapa con bisagras:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Bloqueable:

no

Dimensiones:

SQ45/SQ45

Adaptador de pequeño material indicado para NewVegaD con tapa y grado de protección IP41. Así, este adaptador en color blanco se enmarca dentro de la gama Systo, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, centrados en la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER