HAGER - Adaptador toma CEE-17 ABS para canal LFF6011009016 blanco nieve RAL9016

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Adaptador toma CEE-17 ABS para canal LFF6011009016 blanco nieve RAL9016

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Caja de método de montaje - Frontal

  • Modelo - Cerrado

  • Pista de montaje - 60 mm

  • Unidad de instalación de método de montaje - Parar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LFF71Z1109016

Ref.Sonepar

946886

EAN

4012740013598

Número de unidades:

1

Caja de método de montaje:

Frontal

Modelo:

Cerrado

Pista de montaje:

60 mm

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Posibilidad de descarga de tracción:

no

Con espacio para la conexión:

no

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Gestión del cableadoAdaptador toma CEE-17 ABS para canal LFF6011009016 blanco nieve RAL9016

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER