HAGER - Adaptador triple mecanismo 45x45 LF 40/60x90

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Adaptador triple mecanismo 45x45 LF 40/60x90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 210 mm

  • Modelo - Liso

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LFF73H0909010

Ref.Sonepar

105135

EAN

4012740868716

Longitud:

210 mm

Modelo:

Liso

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Película protectora:

no

Tipo de fijación:

Por dentro

Recubrimiento de junta:

sí

Con área para etiqueta:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Adaptador 3 mecanismos fabricado en ABS. Este accesorio fabricado en ABS de color blanco nieve RAL9010 está indicado para canal LF de 90mm de ancho. Además, el dispositivo se enmarca dentro de serie tehalit.LF, línea que ofrece soluciones para nueva construcción o renovación, vivienda o terciario. Asimismo, entre sus características destacan las numerosas prestaciones y las facilidades instalativas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER