HAGER - Alicate de corte para minicanales de hasta 10mm de profundidad
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Hoja - Liso
Longitud - 240 mm
Con cortador de cable - no
Longitud de la hoja - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L5561
Ref.Sonepar
38101
EAN
4012740839327
Modelo:
Otros
Hoja:
Liso
Longitud:
240 mm
Con cortador de cable:
no
Longitud de la hoja:
85 mm
Dirección:
Bilateral
Material del mango:
Otros
Alicate de corte para minicanales de hasta 10mm de profundidad. Este accesorio dispone de una longitud de hoja de 85 mm y está indicado para cortar minicanales a 45° y 90° . Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


