HAGER - Altavoz S-B blanco polar brillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Altavoz de pie - no
Apto para montaje en techo - no
Apto para empotrar - no
Montaje en pared - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
28828989
Ref.Sonepar
491889
EAN
4011334342618
Color:
Otros
Altavoz de pie:
no
Apto para montaje en techo:
no
Apto para empotrar:
no
Montaje en pared:
sí
Portable:
no
Altavoz de bocina:
no
Barra de sonido:
no
Proyector de sonido:
no
Intervalo de frecuencia:
170...18000 Hz
Capacidad de música:
4 W
Capacidad nominal:
3 W
Sistema activo:
no
Sistema varias vías:
1
Sistema de reflexión de graves:
no
Control de volumen:
no
Bluetooth:
no
Conexión MHL:
no
WLAN:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
70 mm
Altura:
70 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


