HAGER - Amperímetro digital 0-20A lectura directa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor nominal de la escala - 20 A
Intervalo de medición - 0...20 A
Conexión de transformador - no
Clase de precisión - 1
Pérdida de potencia - 1 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SM020
Ref.Sonepar
492276
EAN
3250615630209
Valor nominal de la escala:
20 A
Intervalo de medición:
0...20 A
Conexión de transformador:
no
Clase de precisión:
1
Pérdida de potencia:
1 W
Tipo de tensión:
CA
Escala de sobrecorriente:
no
Calibrado:
no
Modelo:
Carril DIN
Versión modular:
sí
Anchura:
70 mm
Altura:
85 mm
Anchura en módulos:
4
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Digital
Indicador de seguimiento:
sí
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


