HAGER - Ángulo exterior LFF 40x60 negro - LFF4006039011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 57 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 83...97 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFF4006039011
Ref.Sonepar
1291124
EAN
4012740022477
Altura:
40 mm
Anchura:
57 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
83...97 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Negro
Número RAL:
9011
Fuerza del impacto:
IK07
Película protectora:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


