HAGER - Ángulo exterior para canal GBD/GBA 50x160mm blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 162 mm
Profundidad - 56 mm
Número de cubiertas - 3
Ancho de cobertura 1 - 45 mm
Ancho de cobertura 2 - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GBD5016139016
Ref.Sonepar
946812
EAN
4012740015240
Anchura:
162 mm
Profundidad:
56 mm
Número de cubiertas:
3
Ancho de cobertura 1:
45 mm
Ancho de cobertura 2:
45 mm
Ancho de cobertura 3:
45 mm
Simétrico:
sí
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
83...140 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-30...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


