HAGER - Ángulo exterior PC-ABS para BRP 65x100mm RAL9011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Profundidad - 68 mm
Número de cubiertas - 1
Ancho de cobertura 1 - 80 mm
Ancho de cobertura 2 - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BRP651003H9011
Ref.Sonepar
902578
EAN
4012740856072
Anchura:
100 mm
Profundidad:
68 mm
Número de cubiertas:
1
Ancho de cobertura 1:
80 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
sí
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
85...95 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Número RAL:
9011
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Temperatura de trabajo:
-30...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


