HAGER - Ángulo exterior PVC para canal CLM/CLMU50065 blanco nieve - CLM500653

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Ángulo exterior PVC para canal CLM/CLMU50065 blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Arco externo

  • Anchura de canalón - 65 mm

  • Profundidad de canalón - 50 mm

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9010

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CLM500653

Ref.Sonepar

204423

EAN

4012740209786

Tipo de accesorio:

Arco externo

Anchura de canalón:

65 mm

Profundidad de canalón:

50 mm

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Material:

Plástico

ángulo exterior en PVC para canal CLM/CLMU50065 en color blanco nieve RAL9010. Además, este ángulo se enmarca dentro de la gama Tehalit.CLM, línea que ofrece una variedad de productos indicados para la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad y a funcionalidad de sus materiales y su diseño innovador y atemporal.