HAGER - Ángulo exterior SL20080 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Profundidad - 20 mm
Obturación de sellado - Ninguno
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL2008039016
Ref.Sonepar
937073
EAN
4012740018005
Altura:
80 mm
Profundidad:
20 mm
Obturación de sellado:
Ninguno
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Decoración:
Ninguno
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
83...135 °
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


