HAGER - Ángulo exterior variable para minicanal ATA 16x30mm blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 16 mm
Anchura - 32 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 83...140 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATA163039016
Ref.Sonepar
838243
EAN
4012740017046
Altura:
16 mm
Anchura:
32 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
83...140 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Película protectora:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


