HAGER - Ángulo interior en PC/ABS para canales BRP 65x130 blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 130 mm
Profundidad - 65 mm
Forma - Simétrico
Número de cubiertas - 0
Ancho de cobertura 1 - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BRP651304H9016
Ref.Sonepar
946785
EAN
4012740014700
Anchura:
130 mm
Profundidad:
65 mm
Forma:
Simétrico
Número de cubiertas:
0
Ancho de cobertura 1:
0 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
85...95 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-30...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


