HAGER - Ángulo interno CLM/CLMU65090 PVC para canal blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Curva interior
Anchura de canalón - 90 mm
Profundidad de canalón - 65 mm
Color - Blanco
Número RAL - 9010
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CLM650904
Ref.Sonepar
492016
EAN
4012740210164
Tipo de accesorio:
Curva interior
Anchura de canalón:
90 mm
Profundidad de canalón:
65 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Material:
Plástico
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


