HAGER - Ángulo plano LF 10x15mm madera clara (Bolsa 10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 10 mm
Anchura - 15 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFC100155MC
Ref.Sonepar
351044
EAN
4012740909082
Altura:
10 mm
Anchura:
15 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Marrón
Película protectora:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


