HAGER - Ángulo plano PVC para canal CLM30035 blanco nieve - CLM300355
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Ángulo plano
Anchura de canalón - 35 mm
Profundidad de canalón - 30 mm
Color - Blanco
Número RAL - 9010
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CLM300355
Ref.Sonepar
587889
EAN
4012740209700
Tipo de accesorio:
Ángulo plano
Anchura de canalón:
35 mm
Profundidad de canalón:
30 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Material:
Plástico
ángulo plano en PVC para canal CLM30035 en color blanco nieve RAL9010. Además, este ángulo plano se enmarca dentro de la gama Tehalit.CLM, línea que ofrece una variedad de productos indicados para la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad y a funcionalidad de sus materiales y su diseño innovador y atemporal.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


