HAGER - Ángulo vertical con canal metálico 240x28mm con 2 compartimentos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Vertical
Anchura - 240 mm
Altura - 28 mm
Número de compartimentos - 2
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UKK240282
Ref.Sonepar
986439
EAN
4012002238899
Cambio de dirección:
Vertical
Anchura:
240 mm
Altura:
28 mm
Número de compartimentos:
2
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
no
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
sí
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


