HAGER - Arm.univers,IP43,cl.II, 1700x1050x205mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Doble
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FP14SN2
Ref.Sonepar
1280997
EAN
3250612670031
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Doble
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Intensidad nominal (In):
400 A
Altura:
1700 mm
Anchura:
1050 mm
Profundidad:
205 mm
Profundidad constructiva:
205 mm
Profundidad interna:
143 mm
Gabinete de espesor de placa:
1 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Número de módulos:
528
Número de filas:
11
Anchura en módulos:
48
Número de aperturas para placas de brida:
8
Extensión posible:
sí
Número de entradas de conductos:
8
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK09
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


