HAGER - Armario metálico FK 1600x600x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Base enterrable
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Con muesca
Tipo de puerta - Único
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
299 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FK101
Ref.Sonepar
624943
EAN
8499216619359
Método de montaje:
Base enterrable
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Altura:
1600 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
300 mm
Profundidad interna:
300 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.5 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1.5 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Extensión posible:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Con placa de fijación:
sí
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


