HAGER - Armario metálico FK 2100x1000x400mm - FK133
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Instalación de suelo
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
617 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FK133
Ref.Sonepar
891899
EAN
3250612510955
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Instalación de suelo
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Altura:
2100 mm
Anchura:
1000 mm
Profundidad:
400 mm
Profundidad constructiva:
400 mm
Profundidad interna:
400 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.2 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1.5 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de aperturas para placas de brida:
2
Extensión posible:
sí
Número de entradas de conductos:
2
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
sí
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


