HAGER - Armario Orion.tech metálico 500x400x200 con puerta ciega
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Único
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL713L
Ref.Sonepar
773085
EAN
3250612510504
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Intensidad nominal (In):
630 A
Altura:
500 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
200 mm
Profundidad constructiva:
200 mm
Profundidad interna:
195 mm
Gabinete de espesor de placa:
1 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de aperturas para placas de brida:
2
Extensión posible:
no
Número de entradas de conductos:
2
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
sí
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


