HAGER - Armario Orion.tech metálico 700x500x250 con puerta ciega - FL721L

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Armario Orion.tech metálico 700x500x250 con puerta ciega

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Tipo de cubierta - Puerta

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Único

  • Cubierta/puerta transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FL721L

Ref.Sonepar

492073

EAN

3250612510535

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de cubierta:

Puerta

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Único

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

sí

Intensidad nominal (In):

630 A

Altura:

700 mm

Anchura:

500 mm

Profundidad:

250 mm

Profundidad constructiva:

250 mm

Profundidad interna:

245 mm

Gabinete de espesor de placa:

1 mm

Placa espesor puerta/cubierta:

1 mm

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Número de aperturas para placas de brida:

2

Extensión posible:

no

Número de entradas de conductos:

2

Material de la carcasa:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Con placa de fijación:

sí

Apto para uso en exteriores:

no

Compatible para la protección contra descargas eléctricas:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

I

Fuerza del impacto:

IK10

Integridad de circuitos:

Ninguno

Cubierta con liberador de sobrepresión:

no

Armario OrionTech metálico con puerta opaca y placa de montaje metálica en color RAL7035. Así, este armario dispone de unas dimensiones de 700x500x250mm y del grado de protección IP65. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama marca Orion.tech, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.