HAGER - Armario suelo Quadro5 2010x900x400 - FM319
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación de suelo
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Único
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FM319
Ref.Sonepar
54602
EAN
3250612633197
Método de montaje:
Instalación de suelo
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Intensidad nominal (In):
630 A
Altura:
2010 mm
Anchura:
900 mm
Profundidad:
400 mm
Profundidad constructiva:
400 mm
Profundidad interna:
400 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.2 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1.5 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Número de módulos:
432
Número de filas:
13
Anchura en módulos:
36
Número de aperturas para placas de brida:
2
Extensión posible:
sí
Número de entradas de conductos:
2
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no


